Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SE13ACE19AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI N - E2 1SE13ACE19AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851197048

Artikelnummer

PZZE2 1SE13ACE19AB

Herstellernummer

E2 1SE13ACE19AB

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

24 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a leva corta a 3 posizioni • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 1 milione di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14