PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SE43ACE19AB SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER - E2 1SE43ACE19AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851197529
Artikelnummer
PZZE2 1SE43ACE19AB
Herstellernummer
E2 1SE43ACE19AB
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
ja



