PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12AVD29AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD29AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851198205
Artikelnummer
PZZE2 1SL12AVD29AB
Herstellernummer
E2 1SL12AVD29AB
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
ja



