Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12EVD49AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12EVD49AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12EVD49AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851198342

Artikelnummer

PZZE2 1SL12EVD49AB

Herstellernummer

E2 1SL12EVD49AB

Hersteller

PZZ

E2 1SL12EVD49AB. Selettore luminoso a leva corta a due posizioni verde con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 2 posizioni. Colore: Verde. Ghiera: Cromosatinato. Marcatura: Con marcatura.