PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1TA1A110 TAPPO DI CHIUSURA NERO PER FORI DIAM. 22 - E2 1TA1A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851195563
Artikelnummer
PZZE2 1TA1A110
Herstellernummer
E2 1TA1A110
Hersteller
PZZ
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Materiale corpo e ghiera: tecnopolimero . Grado di protezione: IP67 e IP69K. Coppia di serraggio: da 2 a 2,5 Nm


