PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 3PERZ4731 Pulsante d emergenza con sblocco a rotaz - E2 3PERZ4731
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851453533
Artikelnummer
PZZE2 3PERZ4731
Herstellernummer
E2 3PERZ4731
Hersteller
PZZ
Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo con indicazione verde, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.