PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0401 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851200588
Artikelnummer
PZZE2 AC-DXBC0401
Herstellernummer
E2 AC-DXBC0401
Hersteller
PZZ
E2 AC-DXBC0401. Unità completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PL2R4210: Pulsante luminoso rasato verde. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento. (1x) E2 LP1A4V1: Unità LED a pannello, LED verde. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2,1NO scatto lento.