Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D - E2 AC-DXBC1204

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851200298

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1204

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1204

Hersteller

PZZ

E2 AC-DXBC1204. Unità completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PU2R1210: Pulsante ad impulso rasato nero. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello, 1 NO scatto lento.