PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-XXBC0039 UNIT COMPLETA CON UNIT LED ROSSO UNIT D - E2 AC-XXBC0039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851201400
Artikelnummer
PZZE2 AC-XXBC0039
Herstellernummer
E2 AC-XXBC0039
Hersteller
PZZ
Unità completa con unità LED rosso, unità di contatto 1NO e base d'aggancio. Grado di protezione: IP20 sui morsetti. Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A3V1: Unità LED a pannello, LED rosso.(1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento