Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-XXBC0139 UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO AUTOM - E2 AC-XXBC0139

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-XXBC0139 UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO AUTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851250262

Artikelnummer

PZZE2 AC-XXBC0139

Herstellernummer

E2 AC-XXBC0139

Hersteller

PZZ

Unità completa con unità di contatto automonitorata, 1NC e base d'aggancio. Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP01S2V1: Unità di contatto automonitorato a pannello serie E2, 1NC scatto lento