Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LF1A4V1 UNIT LED - E2 LF1A4V1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Befestigungsart - Bodenbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8018851213830

Artikelnummer

PZZE2 LF1A4V1

Herstellernummer

E2 LF1A4V1

Hersteller

PZZ

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Unità LED con aggancio a fondo scatola