Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LP1A8V1 UNIT LED - E2 LP1A8V1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851213755

Artikelnummer

PZZE2 LP1A8V1

Herstellernummer

E2 LP1A8V1

Hersteller

PZZ

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Unità LED con aggancio a pannello