PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LP4A3V1 UNIT LED - E2 LP4A3V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018851213793
Artikelnummer
PZZE2 LP4A3V1
Herstellernummer
E2 LP4A3V1
Hersteller
PZZ
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC



