Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 LP4A8V1 UNIT LED - E2 LP4A8V1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8018851220494

Artikelnummer

PZZE2 LP4A8V1

Herstellernummer

E2 LP4A8V1

Hersteller

PZZ

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Unità LED con aggancio a pannello