Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM100K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM100K-D119

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM100K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851260032

Artikelnummer

PZZE6 1DM100K-D119

Herstellernummer

E6 1DM100K-D119

Hersteller

PZZ

Potenziometro serie E6 Pizzato con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653