Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL7A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL7A4110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL7A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851290442

Artikelnummer

PZZE6 1IL7A4110

Herstellernummer

E6 1IL7A4110

Hersteller

PZZ

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120...120 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

E6 1IL7A4110. Indicatore luminoso monolitico. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 120 Vac. Colore: Verde.