PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IS6B1CV1B INDICATORE SONORO MONOLITICO - E6 1IS6B1CV1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851337758
Artikelnummer
PZZE6 1IS6B1CV1B
Herstellernummer
E6 1IS6B1CV1B
Hersteller
PZZ
Indicatore sonoro monolitico. Tesnsione di alimentazione: 24 Vac/dc. Forma della lente: senza fori (80 dB). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653 (con anello sagomato VE GP12H1A o portatarghette VE PT32A00A0). Tipologia di suono: Suono continuo