Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC31005 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E - ES AC31005

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES AC31005 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851222702

Artikelnummer

PZZES AC31005

Herstellernummer

ES AC31005

Hersteller

PZZ

ES AC31005. Unità completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: 1 pulsante d'emergenza sblocco a rotazione, rosso - 2NC.