Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FC 3338

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3338 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851003233

Artikelnummer

PZZFC 3338

Herstellernummer

FC 3338

Hersteller

PZZ

FC 3338. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.