Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3378-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FC 3378-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3378-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364839

Artikelnummer

PZZFC 3378-M2

Herstellernummer

FC 3378-M2

Hersteller

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia metallica,una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.