PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3380-E9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FC 3380-E9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851173066
Artikelnummer
PZZFC 3380-E9
Herstellernummer
FC 3380-E9
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza d'azionamento: iniziale 13N.... finale 75N (solo testa 80).