PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3395 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FC 3395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851003493
Artikelnummer
PZZFC 3395
Herstellernummer
FC 3395
Hersteller
PZZ
FC 3395. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.