Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3416-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FC 3416-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3416-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851341861

Artikelnummer

PZZFC 3416-M2

Herstellernummer

FC 3416-M2

Hersteller

PZZ

FC 3416-M2. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.