Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3431 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 3431

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3431 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851003639

Artikelnummer

PZZFC 3431

Herstellernummer

FC 3431

Hersteller

PZZ

FC 3431. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.