Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 357 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 357

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 357 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851003974

Artikelnummer

PZZFC 357

Herstellernummer

FC 357

Hersteller

PZZ

FC 357. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.