Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1015

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851004216

Artikelnummer

PZZFD 1015

Herstellernummer

FD 1015

Hersteller

PZZ

FD 1015. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529.