Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1056

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851004421

Artikelnummer

PZZFD 1056

Herstellernummer

FD 1056

Hersteller

PZZ

FD 1056. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.