Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1116 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FD 1116

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1116 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851004544

Artikelnummer

PZZFD 1116

Herstellernummer

FD 1116

Hersteller

PZZ

FD 1116. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.