Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1119 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1119

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1119 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851065729

Artikelnummer

PZZFD 1119

Herstellernummer

FD 1119

Hersteller

PZZ

FD 1119. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con sfera Ø12.7mm. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.