Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1135

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851004636

Artikelnummer

PZZFD 1135

Herstellernummer

FD 1135

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza)