PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1151 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851004698
Artikelnummer
PZZFD 1151
Herstellernummer
FD 1151
Hersteller
PZZ
FD 1151. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


