Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 1515

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005107

Artikelnummer

PZZFD 1515

Herstellernummer

FD 1515

Hersteller

PZZ

FD 1515. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.