Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1536 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1536

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1536 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005213

Artikelnummer

PZZFD 1536

Herstellernummer

FD 1536

Hersteller

PZZ

FD 1536. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.