PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851005305
Artikelnummer
PZZFD 1631
Herstellernummer
FD 1631
Hersteller
PZZ
FD 1631. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


