Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1634-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1634-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1634-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851328473

Artikelnummer

PZZFD 1634-M2

Herstellernummer

FD 1634-M2

Hersteller

PZZ

FD 1634-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.