PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1878 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851095689
Artikelnummer
PZZFD 1878
Herstellernummer
FD 1878
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rende possibile l'arresto di emergenza della macchina da qualsiasi punto di intervento manuale della fune.Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente ilsuo correntto funzionamento segnalando attraverso l'apertura dei contatti, un'eventuale allentamento o rottura della fune. L'interruttore mantiene i contatti aperti dopo l'azionamento anche se la fune viene rilasciata, fino al ripristino del reset. Custodia tipo FP in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro autoestinguente e antiurto a doppio isolamento.. Parametri di sicurezza fino a SIL 3/ PLe.



