Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1879-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 1879-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1879-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851098819

Artikelnummer

PZZFD 1879-M2

Herstellernummer

FD 1879-M2

Hersteller

PZZ

FD 1879-M2. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.