Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 1899

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064630

Artikelnummer

PZZFD 1899

Herstellernummer

FD 1899

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati. Apertura positiva: Sì