PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851005558
Artikelnummer
PZZFD 202
Herstellernummer
FD 202
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella. CARATTERISTICHE GENERALI: Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido.