Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2021 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 2021

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2021 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005589

Artikelnummer

PZZFD 2021

Herstellernummer

FD 2021

Hersteller

PZZ

FD 2021. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.