Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2035 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2035

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2035 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005671

Artikelnummer

PZZFD 2035

Herstellernummer

FD 2035

Hersteller

PZZ

FD 2035. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).