Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2038-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 2038-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2038-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851104978

Artikelnummer

PZZFD 2038-M2

Herstellernummer

FD 2038-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per leve girevoli. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì