Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2056

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005794

Artikelnummer

PZZFD 2056

Herstellernummer

FD 2056

Hersteller

PZZ

FD 2056. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.