Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2079 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 2079

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2079 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005862

Artikelnummer

PZZFD 2079

Herstellernummer

FD 2079

Hersteller

PZZ

FD 2079. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.