PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2093-F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2093-F1M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851094446
Artikelnummer
PZZFD 2093-F1M2
Herstellernummer
FD 2093-F1M2
Hersteller
PZZ
FD 2093-F1M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.