PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851005916
Artikelnummer
PZZFD 2093
Herstellernummer
FD 2093
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì