PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2099-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2099-F2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851064722
Artikelnummer
PZZFD 2099-F2
Herstellernummer
FD 2099-F2
Hersteller
PZZ
FD 2099-F2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con sblocco a serratura. Azionatore: Snodato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


