Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 211-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FD 211-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 211-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851147555

Artikelnummer

PZZFD 211-M2

Herstellernummer

FD 211-M2

Hersteller

PZZ

FD 211-M2. Interruttore di posizione a pistoncino inox. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.