Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2120 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 2120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2120 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006265

Artikelnummer

PZZFD 2120

Herstellernummer

FD 2120

Hersteller

PZZ

FD 2120. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.