Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 215-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 215-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 215-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851327247

Artikelnummer

PZZFD 215-M2

Herstellernummer

FD 215-M2

Hersteller

PZZ

FD 215-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.